MUSTEE 19F Chiuveta utilitara din termoplastic 24 inch lungime | AB3DNM 1RLN7

MUSTEE 19F Chiuveta de utilitate termoplastic 24 inch lungime

În stoc
Element: AB3DNM Model: 19FCrucea Ref: 1RLN7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€142.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta utilitară
Splash în spateNu
Adâncimea bolului13 "
Forma boluluiPătrat
Dimensiunea bolului24 "x 20"
CuloriAlb
Deschidere de scurgere1.5 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetului[șterge
Materialtermoplastic
Tip montarePodea
Număr de castroane1
Numărul de găuri2
Inălțime totală34 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală20 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.49
Înălțimea navei (cm)40.39
Lungimea navei (cm)62.48
Lățimea navei (cm)52.83
Codul HS3922100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiLungime totalăLățimea totalăCu Robinet / Fără RobinetDeschidere de scurgereCentre de montare a robinetuluiPreț
Chiuveta utilitare MUSTEE 19CF din termoplastic 24 inch lungime | AB3DNN 1RLN8 19CF34 "13 "24 "x 20"24 "20 "Cu robinet1.5 "4"€185.09
MUSTEE 11 Chiuvetă utilitare Fibră de sticlă Drop inch Alb | AD6UNN 4ARZ5 119.5 "9.5 "20 "x 17"20 "17 "Fără robinet3.5 "4 "sau 8"€172.06
MUSTEE 10 Chiuvetă utilitare Fibră de sticlă Drop inch Alb | AD6UNP 4ARZ6 1013.75 "13.75 "25 "x 22"22 "25 "Fără robinet1.5 "4 "sau 8"€144.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUSTEE 19F Chiuveta de utilitate termoplastic 24 inch lungime
€142.56 /unitate