Chiuveta utilitare MUSTEE 19CF din termoplastic 24 inch lungime | AB3DNN 1RLN8

MUSTEE Chiuvetă utilitare 19CF din termoplastic, lungime de 24 inchi

În stoc
Element: AB3DNN Model: 19CFCrucea Ref: 1RLN8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€185.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta utilitară
Splash în spateNu
Adâncimea bolului13 "
Forma boluluiPătrat
Dimensiunea bolului24 "x 20"
CuloriAlb
Deschidere de scurgere1.5 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetuluiManer dublu
Materialtermoplastic
Tip montarePodea
Număr de castroane1
Numărul de găuri2
Inălțime totală34 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală20 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.92
Înălțimea navei (cm)39.62
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS3922100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiLungime totalăLățimea totalăCu Robinet / Fără RobinetDeschidere de scurgereCentre de montare a robinetuluiPreț
MUSTEE 19F Chiuveta utilitara din termoplastic 24 inch lungime | AB3DNM 1RLN7 19F34 "13 "24 "x 20"24 "20 "Fără robinet1.5 "4"€142.56
MUSTEE 11 Chiuvetă utilitare Fibră de sticlă Drop inch Alb | AD6UNN 4ARZ5 119.5 "9.5 "20 "x 17"20 "17 "Fără robinet3.5 "4 "sau 8"€172.06
MUSTEE 10 Chiuvetă utilitare Fibră de sticlă Drop inch Alb | AD6UNP 4ARZ6 1013.75 "13.75 "25 "x 22"22 "25 "Fără robinet1.5 "4 "sau 8"€144.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUSTEE Chiuvetă utilitare 19CF din termoplastic, lungime de 24 inchi
€185.09 /unitate