Cadă pentru rufe MUSTEE 27W termoplastic 24 inch lungime | AD6UNM 4ARZ4

MUSTEE Cuvă de rufe de 27 W din termoplastic, lungime de 24 inchi

În stoc
Element: AD6UNM Model: 27WCrucea Ref: 4ARZ4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€345.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadă de rufe
Splash în spateNu
Adâncimea bolului14.375 "
Forma boluluiDreptunghiular
Dimensiunea bolului20 "x 20"
CuloriAlb
Deschidere de scurgere1.5 "
Centre de montare a robinetului4"
Materialtermoplastic
Tip montarePerete
Număr de castroane2
Numărul de găuri2
Inălțime totală34 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală40 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.15
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)102.11
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS3922100000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MUSTEE Cuvă de rufe de 27 W din termoplastic, lungime de 24 inchi
€345.37 /unitate