Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NATIONAL GUARD 122NSS-4 Bandă de protecție pentru toc uși 4 picioare neagră | AC9NRZ 3HRW1

NATIONAL GUARD 122NSS-4 Bandă de protecție pentru toc uși 4 picioare neagră

În stoc
Element: AC9NRZ Model: 122NSS-4Crucea Ref: 3HRW1
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
€172.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Rezistente la foc3 ore
Finisare flanșăInox periat
Înălțimea flanșei1-3/4 "
Materialul flanșeiOţel inoxidabil
Grosimea flanșei1 / 32 "
Lățimea flanșei1.75 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea1 / 2 "
Introduceți tipulRezistent la coroziune
Max. Gapul ușii11 / 32 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală4ft
Lățimea totală2.187 "
Proiectare3 / 8 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-20 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.48
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7308301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
NATIONAL GUARD 122NSS-3 Bandă de protecție pentru toc uși 3 picioare neagră | AC9NRY 3HRV9 122NSS-33ft€129.19
NATIONAL GUARD 122NSS-7 Bandă de protecție pentru toc uși 7 picioare neagră | AC9NTA 3HRW3 122NSS-77ft€256.86
RFQ
NATIONAL GUARD 122NSS-8 Bandă de protecție pentru toc uși 8 picioare neagră | AC9NTB 3HRW4 122NSS-88ft€291.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD 122NSS-4 Bandă de protecție pentru toc uși 4 picioare neagră
€172.27 /unitate