NATIONAL GUARD 122NSS-8 Bandă de protecție pentru toc uși 8 picioare neagră | AC9NTB 3HRW4

NATIONAL GUARD 122NSS-8 Bandă de protecție pentru toc uși 8 picioare neagră

Element: AC9NTB Model: 122NSS-8Crucea Ref: 3HRW4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€352.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBordă pentru tocul ușii
Rezistente la foc3 ore
Finisare flanșăInox periat
Înălțimea flanșei1-3/4 "
Materialul flanșeiOţel inoxidabil
Grosimea flanșei1 / 32 "
Lățimea flanșei1.75 "
Piese metaliceInclus
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea1 / 2 "
Introduceți tipulRezistent la coroziune
Max. Gapul ușii11 / 32 "
Tip montareSuprafață
Lungime totală8ft
Lățimea totală2.187 "
Proiectare3 / 8 "
Vândut caStrip
Rămâne flexibil la-20 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.94
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)245.11
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7308305050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
NATIONAL GUARD 122NSS-3 Bandă de protecție pentru toc uși 3 picioare neagră | AC9NRY 3HRV9 122NSS-33ft€129.19
NATIONAL GUARD 122NSS-4 Bandă de protecție pentru toc uși 4 picioare neagră | AC9NRZ 3HRW1 122NSS-44ft€172.27
NATIONAL GUARD 122NSS-7 Bandă de protecție pentru toc uși 7 picioare neagră | AC9NTA 3HRW3 122NSS-77ft€256.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD 122NSS-8 Bandă de protecție pentru toc uși 8 picioare neagră
€352.45 /unitate