Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NATIONAL GUARD 223NDKB-3 Ușă automată inferioară 7/16 x 36 inch aluminiu | AC9NPR 3HRK4

NATIONAL GUARD 223NDKB-3 Ușă automată inferioară 7/16 x 36 inch aluminiu

În stoc
Element: AC9NPR Model: 223NDKB-3Crucea Ref: 3HRK4
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
€136.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFundul ușii automate
CuloriBronz întunecat
finalizareaBronz întunecat
Înălțimea flanșei1-7/8 "
Materialul flanșeiAluminiu
Grosimea flanșei5 / 8 "
Piese metaliceInclus
Material carcasăAluminiu
Inserați culoareaNegru
Introduceți materialulNeopren
Inserați dimensiunea7 / 16 "
Lungime36 "
PerformanţăForță scăzută de închidere
Proiectare5 / 8 "
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.963
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)93.47
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS4008196000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material bară de cădere (aluminiu)
    • Grosimea carcasei (3/32")

Variante de produs

ProdusModelLungimeCulorifinalizareaProiectareLăţimeMaterialul flanșeiMaterial carcasăInserați culoareaPreț
NATIONAL GUARD 220NA-3 Ușă automată inferioară 1/4 x 36 inch aluminiu | AC9NPF 3HRJ3 220NA-336 "clareloxat19 / 32 "1 / 4 "AluminiuAluminiuNegru€147.11
NATIONAL GUARD 220NA-4 Ușă automată inferioară 1/4 x 48 inci Aluminiu | AC9NPG 3HRJ4 220NA-448 "clareloxat19 / 32 "1 / 4 "AluminiuAluminiuNegru€170.63
NATIONAL GUARD 220NDKB-3 Ușă automată inferioară 1/4 x 36 inch aluminiu | AC9NPH 3HRJ5 220NDKB-336 "Bronz întunecatBronz întunecat19 / 32 "1 / 4 "AluminiuAluminiuNegru€167.54
NATIONAL GUARD 220NDKB-4 Ușă automată inferioară 1/4 x 48 inci Aluminiu | AC9NPJ 3HRJ6 220NDKB-448 "Bronz întunecatBronz întunecat19 / 32 "1 / 4 "AluminiuAluminiuNegru€201.82
NATIONAL GUARD 229NSS-3 Ușă automată inferioară 1/4 x 36 inch oțel inoxidabil | AC9NPK 3HRJ7 229NSS-336 "SilverOţel inoxidabil19 / 32 "1 / 4 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabilNegru€156.77
NATIONAL GUARD 223NDKB-4 Ușă automată inferioară 7/16 x 48 inci Aluminiu | AC9NPT 3HRK5 223NDKB-448 "Bronz întunecatBronz întunecat5 / 8 "7 / 16 "AluminiuAluminiuNegru€150.03
NATIONAL GUARD 223NA-4 Ușă automată inferioară 7/16 x 48 inci Aluminiu | AC9NPU 3HRK7 223NA-448 "clareloxat5 / 8 "7 / 16 "AluminiuAluminiuNegru€133.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD 223NDKB-3 Ușă automată inferioară 7/16 x 36 inch aluminiu
€136.77 /unitate