Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NATIONAL GUARD 5020B-36 Sigiliu de fum 3 picioare cauciuc Tpe maro | AE4UFK 5MUH9

NATIONAL GUARD 5020B-36 Sigiliu de fum 3 picioare cauciuc TPE maro

În stoc
Element: AE4UFK Model: 5020B-36Crucea Ref: 5MUH9
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
€10.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSigiliul de fum
CuloriMaro
Inserați culoareaMaro
Introduceți materialulCauciuc TPE
MaterialCauciuc TPE
Tip montareAuto-adezive
Inălțime totală7 / 16 "
Lungime totală3ft
Lățimea totală7 / 16 "
Proiectare7 / 16 "
Vândut casul
Rămâne flexibil la0 de grade până la 190 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS4008196000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungime totalăPreț
NATIONAL GUARD 5020B-72 Sigiliu de fum 6 picioare cauciuc Tpe maro | AE4UFM 5MUJ1 5020B-72Maro6ft€16.94
RFQ
NATIONAL GUARD 5020C-36 ​​Sigiliu de fum 3 picioare Cauciuc Tpe Cărbune | AE4UFR 5MUJ5 5020C-36cărbune3ft€10.58
NATIONAL GUARD 5020C-72 Sigiliu de fum 6 picioare Cauciuc Tpe Cărbune | AE4UFU 5MUJ7 5020C-72cărbune6ft€16.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NATIONAL GUARD 5020B-36 Sigiliu de fum 3 picioare cauciuc TPE maro
€10.58 /unitate