Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NAUGATUCK GR45S421HD Float Ball rotund din oțel inoxidabil 4-1/2 in | AD8QEH 4LTC5

NAUGATUCK GR45S421HD Float Ball rotund din oțel inoxidabil 4-1/2 in

În stoc
Articol: AD8QEH Model: GR45S421HDCrucea Ref: 4LTC5
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
€140.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloat Ball
ConexiuneExtern
Float Dia.4.5 "
Greutatea plutitoare7 uncie
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura lichidului225 grade F
ModelaRundă
FiletatSinele, 1/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481909085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFloat Dia.Preț
NAUGATUCK GR35S424HA Float Ball rotund din oțel inoxidabil 3-1/2 in | AD8QED 4LTC1 GR35S424HA3.5 "€98.80
NAUGATUCK GR35S424HD Float Ball rotund din oțel inoxidabil 3-1/2 inch | AD8QEE 4LTC2 GR35S424HD3.5 "€96.30
NAUGATUCK GR40S419HA Float Ball rotund din oțel inoxidabil 4 in | AD8QEF 4LTC3 GR40S419HA4"€103.31
NAUGATUCK GR40S421HD Float Ball rotund din oțel inoxidabil 4 in | AD8QEG 4LTC4 GR40S421HD4"€113.80
NAUGATUCK GR50S419HE Float Ball rotund din oțel inoxidabil 5 in | AD8QEJ 4LTC6 GR50S419HE5"€147.41
NAUGATUCK GR50S419HA Float Ball rotund din oțel inoxidabil 5 in | AD8QEK 4LTC7 GR50S419HA5"€133.39
NAUGATUCK GR60S418HE Float Ball rotund din oțel inoxidabil 6 in | AD8QEL 4LTC8 GR60S418HE6"€202.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NAUGATUCK GR45S421HD Float Ball rotund din oțel inoxidabil 4-1/2 in
€140.15 /unitate