Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NELSON STUD WELDING INC. 101-010-318-G100 Welding Stud, Cfl Type, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Length, 100Pk | AA4ADE 12A867

NELSON STUD WELDING INC. 101-010-318-G100 Stud de sudura, tip Cfl, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AA4ADE Model: 101-010-318-G100Crucea Ref: 12A867

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€134.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp de sudură complet filetat
finalizareaSimplu
MaterialInoxidabil 18-8
Direcția firuluiRH
Lungimea filetului1"
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetUNC
TipCFL

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318155030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiArticolLungime sub capMaterialDirecția firuluiLungimea filetuluiPreț
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G100 Stud de sudura, tip Cfl, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1-1/8 inch, 100 buc | AA4ADG 12A869 101-010-322-G100Simplu--Stâlp de sudură complet filetat-Inoxidabil 18-8RH1.125 "€127.61
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G100 Stud de sudura, 100buc | AA4AET 12A903 101-015-114-G100---Stud de sudură--Mana dreapta5 / 8 "€104.47
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-317-G1000 Stud de sudura, tip Cfl, dimensiune filet 1/4-20, lungime 7/8 inch, 1000 buc | AA4HVW 12N455 101-010-317-G1000Simplu--Stâlp de sudură complet filetat-Inoxidabil 18-8RH7 / 8 "€952.89
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G1000 Stud de sudura, tip Cfl, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1-1/8 inch, 1000 buc | AA4HWA 12N459 101-010-322-G1000Simplu--Stâlp de sudură complet filetat-Inoxidabil 18-8RH1.125 "€1,033.44
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G1000 Stud de sudura, 1000Pk | AA4HXL 12N492 101-015-114-G1000---Stud de sudură--Mana dreapta5 / 8 "€976.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NELSON STUD WELDING INC. 101-010-318-G100 Stud de sudura, tip Cfl, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1 inch, 100 buc.
€134.00 /ambalaj