Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NEOPERL 55 1190 5 Adaptor robinet M 13/16-27 M 55/64-27 | AB4ZCK 20K849

NEOPERL 55 1190 5 Adaptor robinet M 13/16-27 M 55/64-27

În stoc
Articol: AB4ZCK Model: 55 1190 5Crucea Ref: 20K849
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
€3.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru robinet
Conexiune13 / 16-27 Masculin x 55 / 64-27 Masculin
finalizareaChrome
MaterialAlamă
Mărimea5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7419995010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneArticolMărimeaPreț
NEOPERL 55 1150 5 Adaptor robinet F 13/16-24 M 55/64-27 | AB4ZCG 20K845 55 1150 513 / 16-24 Femei x 55 / 64-27 MasculinAdaptor pentru robinet3 / 8 "€3.94
NEOPERL 55 1160 5 Adaptor robinet 15/16-27 Și 55/64-27 | AB4ZCH 20K846 55 1160 515 / 16-27 și 55 / 64-27 x 3/4 "masculAdaptor pentru robinet1 / 2 "€5.34
NEOPERL 55 1180 5 Adaptor robinet 15/16-27 Si 55/64-27dt | AB4ZCJ 20K848 55 1180 515/16-27 and 55/64-27Fitinguri snap adaptor robinet1"€5.00
NEOPERL 55 1200 5 Adaptor robinet tată 55/64-27 | AB4ZCL 20K850 55 1200 53 mâneci deschidere micăAdaptor pentru robinet1 / 2 "€7.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEOPERL 55 1190 5 Adaptor robinet M 13/16-27 M 55/64-27
€3.13 /unitate