NEW AGE 1176A Dolly pentru serviciul alimentar 1200 lb. | AF2GNR 6TJF2

NEW AGE 1176A Carucior pentru servicii alimentare 1200 lb.

În stoc
Articol: AF2GNR Model: 1176ACrucea Ref: 6TJF2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€913.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServiciu alimentar Dolly
Caster Dia.5"
Material de rotirePolyolefin
Tip rotorButuc rotativ din poliolefină cu platformă, bandă de rulare din poliuretan
CuloriNegru / Albastru
ConstrucţieAluminiu
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialAluminiu
Inălțime totală9.375 "
Lungime totală22.375 "
Lățimea totală20.625 "
Lungimea raftului22.375 "
Lățimea raftului20.625 "
TipRack de sticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCaster Dia.Tip rotorLungimea raftuluiLățimea raftuluiTipCuloriArticolPreț
NEW AGE 95636 Cărucior de uz general 900 lb. | AE9QGD 6LGH0 9563626.75 "3"Platformă19.5 "14 "Bol mixerNegru / AlbastruDolly cu scop general€1,032.14
NEW AGE 98716 Cărucior de uz general 900 lb. | AE9QGE 6LGH1 9871630 "3"tijă24.25 "16.25 "Bol mixerNegru / AlbastruDolly cu scop general€1,055.99
NEW AGE 98998 Cărucior de uz general 900 lb. | AE9QGF 6LGH2 9899830 "3"Platformă21.25 "16.25 "Pan de masă cu aburiNegru / AlbastruDolly cu scop general€2,197.51
NEW AGE 99263 Cărucior pentru serviciul alimentar 100 lb. | AE9QGN 6LGJ4 9926315.25 "3"Platformă23 "15.25 "Carcasa de puiNegruServiciu alimentar Dolly-
RFQ
NEW AGE 1193 Dolly de uz general 1000 lb. | AF2GNV 6TJF5 119321 "5"Butuc rotativ din poliolefină cu platformă, bandă de rulare din poliuretan27 "21 "Unghi 1 niveleNegru / AlbastruDolly cu scop general€922.38
NEW AGE 1194 Dolly de uz general 1200 lb. | AF2GNW 6TJF6 119421 "5"Butuc rotativ din poliolefină cu platformă, bandă de rulare din poliuretan30 "21 "Unghi 2 niveleNegru / AlbastruDolly cu scop general€1,202.29
NEW AGE 6266 Container Dolly 700 lb. | AF2ZWG 6ZUC5 626615.75 "5"Platformă poliolefină pivotantă28.25 "15.75 "2 Tier LugNegru / AlbastruContainer Dolly€522.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEW AGE 1176A Carucior pentru servicii alimentare 1200 lb.
€913.27 /unitate