Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOU PIG TLS752-CL Deviator de scurgeri cu arc deschis 4.89 lb. | AF9QPC 30PY39

NEW PIG TLS752-CL Deviator de scurgeri cu arc deschis 4.89 lb.

În stoc
Articol: AF9QPC Model: TLS752-CLCrucea Ref: 30PY39
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
€515.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeviere de scurgere cu arc deschis
Culoriclar
ID-ul furtunuluiY
Metoda de instalareCurele suspendate
Material67% PVC, 33% poliester, PVC, plastic
Greutate Netă4.89 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.22
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS6306192100

Variante de produs

ProdusModelGreutate NetăPreț
NOU PIG TLS753-CL Deviator de scurgeri cu arc deschis, transparent, 5.33 lb. | AF9QPD 30PY40 TLS753-CL5.33 lb.€662.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEW PIG TLS752-CL Deviator de scurgeri cu arc deschis 4.89 lb.
€515.00 /unitate