NEWCO 08-33F-CB2 Supapă de reținere oscilantă din oțel carbon 8 inch | AC6HVD 33Z837

NEWCO 08-33F-CB2 Supapă de reținere oscilantă din oțel carbon 8 inch

În stoc
Element: AC6HVD Model: 08-33F-CB2Crucea Ref: 33Z837

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,811.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
Cap la Inlet Center15-29/32 "
ConformitateASME B16.34 / API 600
Tip conexiuneClasa 300 Flanșă
Presiune de fisurare0.061 psi
Debit2287 g / min
Lungime7.25 "
MaterialOtel carbon
Max. Temp.750 grade F
Poziție de montareOrizontală
Inălțime totală4.25 "
Material sigiliu316 oțel inoxidabil
Material scaunOtel carbon
Mărimea8
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 212.85
Înălțimea navei (cm)56.64
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8481302090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune de fisurareDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
NEWCO 02-33F-CB2 Supapă de reținere oscilantă din oțel carbon 2 inch | AC6HUZ 33Z833 02-33F-CB20.082 psi123 g / min4.625 "2"2"6.5 "€956.80
NEWCO 03-33F-CB2 Supapă de reținere oscilantă din oțel carbon 3 inch | AC6HVA 33Z834 03-33F-CB20.062 psi284 g / min5.125 "2.5 "3"2.5 "€1,521.36
NEWCO 04-33F-CB2 Supapă de reținere oscilantă din oțel carbon 4 inch | AC6HVB 33Z835 04-33F-CB20.068 psi519 g / min5.375 "2.875 "4mm2.875 "€2,010.68
NEWCO 06-33F-CB2 Supapă de reținere oscilantă din oțel carbon 6 inch | AC6HVC 33Z836 06-33F-CB20.057 psi1243 g / min6.375 "3.75 "63.75 "€2,784.14
NEWCO 10-33F-CB2 Supapă de reținere oscilantă din oțel carbon 10 inch | AC6HVE 33Z838 10-33F-CB20.058 psi3574 g / min24.5 "27.5 "1017.5 "€8,439.28
Supapă de reținere oscilantă NEWCO 12-33F-CB2 din oțel carbon 12 inch | AC6HVF 33Z839 12-33F-CB20.065 psi5340 g / min28 "32.156 "12 "20.5 "€10,179.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWCO 08-33F-CB2 Supapă de reținere oscilantă din oțel carbon 8 inch
€5,811.91 /unitate