NEWCO 02-33F-CB2 Supapă de reținere oscilantă din oțel carbon 2 inch | AC6HUZ 33Z833

NEWCO 02-33F-CB2 Supapă de reținere oscilantă din oțel carbon 2 inch

În stoc
Element: AC6HUZ Model: 02-33F-CB2Crucea Ref: 33Z833

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€920.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
Cap la Inlet Center7-39/64 "
ConformitateASME B16.34 / API 600
Tip conexiuneClasa 300 Flanșă
Presiune de fisurare0.082 psi
Debit123 g / min
Lungime4.625 "
MaterialOtel carbon
Max. Temp.750 grade F
Poziție de montareOrizontală
Inălțime totală2"
Material sigiliu316 oțel inoxidabil
Material scaunOtel carbon
Mărimea2"
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.265
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8481302090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPresiune de fisurareDebitLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
NEWCO 03-33F-CB2 Supapă de reținere oscilantă din oțel carbon 3 inch | AC6HVA 33Z834 03-33F-CB20.062 psi284 g / min5.125 "2.5 "3"2.5 "€1,406.27
NEWCO 04-33F-CB2 Supapă de reținere oscilantă din oțel carbon 4 inch | AC6HVB 33Z835 04-33F-CB20.068 psi519 g / min5.375 "2.875 "4mm2.875 "€1,858.57
NEWCO 06-33F-CB2 Supapă de reținere oscilantă din oțel carbon 6 inch | AC6HVC 33Z836 06-33F-CB20.057 psi1243 g / min6.375 "3.75 "63.75 "€2,784.14
NEWCO 08-33F-CB2 Supapă de reținere oscilantă din oțel carbon 8 inch | AC6HVD 33Z837 08-33F-CB20.061 psi2287 g / min7.25 "4.25 "84.25 "€5,087.58
NEWCO 10-33F-CB2 Supapă de reținere oscilantă din oțel carbon 10 inch | AC6HVE 33Z838 10-33F-CB20.058 psi3574 g / min24.5 "27.5 "1017.5 "€7,800.83
Supapă de reținere oscilantă NEWCO 12-33F-CB2 din oțel carbon 12 inch | AC6HVF 33Z839 12-33F-CB20.065 psi5340 g / min28 "32.156 "12 "20.5 "€9,409.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWCO 02-33F-CB2 Supapă de reținere oscilantă din oțel carbon 2 inch
€920.76 /unitate