NEWSTRIPE 10001655 Concasor pentru găleți și cutii de vopsea, forță de 11500 lb | AG8HLD

NEWSTRIPE 10001655 Concasor pentru găleți și cutii de vopsea, forță de 11500 lb

În stoc
Articol: AG8HLD Model: 10001655

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,541.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZdrobitor de zale și cutii
Adâncime21 "
Forţarea13000 lbs.
Înălţime44 "
Caracteristici de securitateUnitatea nu va funcționa decât dacă ușa este închisă
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 133.812
Tara natalaUS

Detalii produs:

Concasorul pentru găleți și cutii de vopsea Newstripe 10001655 Big Squeeze are scopul de a minimiza costurile totale de eliminare prin reducerea volumului containerelor. Acest concasor este ideal pentru utilizarea în industriile care necesită dungi frecvente și consumă multă vopsea.

Caracteristici:

  • Concasorul de conserve și găleți Newstripe 10001655 utilizează aerul standard de magazin pentru a reduce volumul cutiilor și găleților la o treime din dimensiunea lor originală.
  • Este un instrument puternic care poate zdrobi cutii de un galon în 30 de secunde și găleți de cinci galoane în mai puțin de un minut.
  • Acest concasor reduce costul de eliminare cu până la 75%.
  • Dispune de o încuietoare de siguranță a ușii care oprește funcționarea dacă ușa se deschide.
  • Această unitate versatilă zdrobește și filtrele auto.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Care este intervalul de presiune de funcționare al acestui concasor?

A. 85 până la 115 psi.

Î. Poate acest echipament să zdrobească și cutiile pe jumătate umplute?

R. Da, acest concasor are un recipient separat pentru scurgerea lichidelor (dacă există). Apoi zdrobește conservele goale ca de obicei.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWSTRIPE 10001655 Concasor pentru găleți și cutii de vopsea, forță de 11500 lb
€8,541.22 /unitate