Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NEWSTRIPE 10001994 Kit de numere, 36 inch L, 1/16 inch grosime | AG8HFQ

NEWSTRIPE 10001994 Kit de numere, 36 inch L, 1/16 inch grosime

În stoc
Articol: AG8HFQ Model: 10001994

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€606.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon
Lungime36 "
MaterialPlastic PolyTough
Grosime1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9896
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeGrosimeLăţimePreț
NEWSTRIPE 10001006 Șablon cu litere îngroșate, 72 inch L | AG8HBA 10001006-72 "1 / 8 "-€259.87
NEWSTRIPE 10004405 Șablon cu litere îngroșate, 72 inch L, 1/16 inch grosime | AG8HBL 10004405-72 "1 / 16 "-€190.58
NEWSTRIPE 10004450 Șablon de panglică pentru cancerul de sân, 72 in H x 36 in W, 1/16 in Grosime | AG8HBM 10004450-72 "1 / 16 "36 "€138.61
NEWSTRIPE 10004451 Șablon de panglică pentru cancerul de sân, 72 in H x 36 in W, 1/8 in grosime | AG8HBN 10004451-72 "1 / 8 "36 "€190.58
NEWSTRIPE 10000448 Șabloane arcuite pentru teren de joacă Hopscotch, pachet de 2 | AG8HBP 10000448--1 / 8 "-€311.85
NEWSTRIPE 10001726 Șablon de joc cu 4 pătrate | AG8HBQ 10001726--1 / 8 "-€450.45
NEWSTRIPE 10001727 Șablon mare pentru teren de joacă pentru hartă US | AG8HBR 10001727--1 / 8 "-€3,984.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWSTRIPE 10001994 Kit de numere, 36 inch L, 1/16 inch grosime
€606.38 /unitate