NEWSTRIPE 10003033 Striper NewRider 5000 Field Line, rulare fără aer, 3000 psi | AG8HAN

NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, rulare fără aer, 3000 psi

În stoc
Element: AG8HAN Model: 10003033

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€28,828.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de stripat
Mod de controlAcționat cu piciorul, pedale pentru sistemul de pulverizare, înainte și înapoi
FiltruÎn linie, cu filtru în pistol
Înălţime45ft
Lungime105 "
Tip vopseaPulverizează vopsele pe bază de apă sau pe bază de ulei
Sursa de putereMotor, 404cc Subaru
Tip pompăFără aer, 44 gpm, reglabil 0-3000 psi
Tip StriperRide On
Roţi18 "și 16"
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 394.632
Tara natalaUS

Detalii produs:

Striperul Newstripe 10003033 NewRider este ideal pentru a crea marcaje pe terenurile de sport. Pompa fără aer de înaltă presiune a striperului NewRider funcționează mai eficient decât striperul de joasă presiune și reduce costurile cu vopsea.

Caracteristici:

  • Striperul Newstripe 10003033 NewRider este alimentat de un motor Honda GX390 pentru realizarea de marcaje luminoase.
  • Rotile pivotante din față urmează contururile bazei pentru o lățime constantă a dungii.
  • Scaunul din spate reglabil asigură confortul operatorului.
  • Acest striper de linie are un rezervor de purjare de 2.5 galoane pentru a curăța duza de pulverizare și furtunurile de pe teren.
  • Are o clemă cu eliberare rapidă pentru a detașa pistolul de pulverizare pentru a pulveriza șabloane, curbe mici și zone greu accesibile.
  • Acest striper de linie cu design ergonomic are o transmisie hidrostatică pentru tranziții fine și limitează smuciturile.

Accesorii compatibile:

  • Kit de întreținere a pistolului de pulverizare fără aer Newstripe: Aceste seturi includ filtre pentru pistol și vârfuri de pulverizare pentru a minimiza timpul de nefuncționare în caz de uzură sau defecte.
  • Newsstripe 10004147 Suport pentru pistol de pulverizare laterală GoalEze: Aceste monturi GoalEze economisesc timp la deplasarea în dungi în jurul punctelor strâmte, cum ar fi stâlpul porții de pe terenurile de fotbal și de hochei.

Întrebări frecvente:

Î. Cum să setați turometrul acestui striper de linie?

A.

  • Apăsați și mențineți apăsat butonul S1 timp de 4 secunde.
  • Ecranul LCD va afișa 01 (bujia declanșează de două ori pe rotație), 02 (o dată pe rotație), 03 (orice altă rotație) și 04 (numai ore, nu va afișa RPM).
  • Eliberați butonul S1 după ce ați determinat modelul preferat de aprindere a bujiilor.
  • După ce clipește timp de 8 până la 10 secunde, ecranul LCD revine la modul orar total.
  • Valoarea implicită pentru modelul standard este 02 (o dată pe rotație).

Î. Cum să setați ecranul LCD să afișeze numai ore și nu RPM?

A.

  • Țineți apăsat butonul S1 până când apare 04.
  • După 8 până la 10 secunde de apăsat butonul S1, afișajul va reveni la numărul total de ore.
  • Afișajul va afișa doar orele când motorul funcționează fără informații despre RPM.

Î. Ce tip de vopsea poate fi folosit cu acest striper de linie?

A. Striperul Newstripe 10003033 NewRider este compatibil cu toate vopselele pe bază de apă și ulei.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeSursa de putereLăţimePreț
NEWSTRIPE 10004026 Striper NewRider 1700 Field Line, rulare fără aer, 344 cc | AG8HAQ 10004026Rezervor de polietilene de 25 de galoane50 "96 "Motor Briggs & Stratton OHV de 344 cmc43 "€21,725.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 Field Line Striper, rulare fără aer, 3000 psi
€28,828.79 /unitate