NEWSTRIPE 10004026 Striper NewRider 1700 Field Line, rulare fără aer, 344 cc | AG8HAQ

NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, rulare fără aer, 344 cmc

În stoc
Articol: AG8HAQ Model: 10004026

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21,725.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de stripat
Mod de controlAcționat cu piciorul, pedale pentru sistemul de pulverizare, înainte și înapoi
FiltruÎn linie, cu filtru în pistol
Înălţime50 "
Lungime96 "
Tip vopseaPulverizează vopsele pe bază de apă sau pe bază de ulei
Sursa de putereMotor, 344cc Briggs & Stratton
Tip pompăFără aer, 44 gpm, reglabil 0-3000 psi
Tip StriperRide On
Roţi15 "și 18"
Lăţime43 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 340.2
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pictorul de linii de teren de fotbal activat pentru modul de rulare, conceput pentru a produce linii luminoase și drepte pe gazon artificial/natural
    • Clemă cu eliberare rapidă cu un furtun lung de 25 ft pentru îndepărtarea ușoară a pistolului de pulverizare
    • Rotele pivotante din față urmează conturul bazei pentru a asigura o lățime consistentă a benzii
    • Echipat cu un scaun reglabil cu spate înalt, care oferă confort operatorului, pe lângă intrarea și ieșirea ușoară
    • Rezervor de purjare de 2.5 galoane pentru curățarea ușoară a furtunului și a pistolului de pulverizare pe teren

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeLungimeSursa de putereLăţimePreț
NEWSTRIPE 10003033 Striper NewRider 5000 Field Line, rulare fără aer, 3000 psi | AG8HAN 10003033Rezervor de polietilene de 50 de galoane89 "51 "Motor Honda GX390 de 390 cmc47 "€28,828.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 Field Line Striper, rulare fără aer, 344 cmc
€21,725.55 /unitate