NEWSTRIPE 10003947 Mașină de stripare fără aer 4250, pompă reglabilă de 3000 Psi | AG8GZK

NEWSTRIPE 10003947 Mașină de stripare fără aer 4250, pompă reglabilă de 3000 Psi

În stoc
Articol: AG8GZK Model: 10003947

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,695.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de stripat
Capacitate5 gal. Găleată
Mod de controlComenzi de pulverizare acționate manual, montate pe mâner
FiltruFiltru furtun aspiratie
Înălţime38 "
Lungime54 "
Tip vopseaPulverizează vopsele pe bază de apă
Sursa de putereMotor, 140cc Briggs & Stratton
PompaNewsstripe
Tip pompăFără aer, reglabil 0-3000 psi
Tip StriperPlimbare în spatele
RoţiAnvelope pneumatice de 10 "
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

Newstripe 4250 Airless striping machine este un sistem de vopsire și marcare pentru dungi terenuri de atletism și trotuare. Această mașină de stripare poate produce linii luminoase cu lățime de 2 până la 6 inchi.

Caracteristici:

  • Are o pompă de presiune reglabilă care permite presiune de până la 3000 psi pentru dungi și reduce risipa.
  • Are o construcție sudată pentru a elimina problemele de strângere frecventă a piulițelor și șuruburilor.
  • Mașina de stripare fără aer Newstripe are comenzi montate pe mâner și mânere amortizate pentru confortul operatorului în timp ce trasează linii lungi.
  • Designul său simplu permite utilizatorilor să schimbe culorile în mod convenabil.
  • găleata de depozitare a vopselei este asigurată cu un capac pentru a evita scurgerile.
  • Clema sa cu eliberare rapidă permite îndepărtarea ușoară a pistolului de pulverizare pentru a vopsi prin șabloane.
  • Cele patru anvelope pneumatice de 10 inchi pot trece cu ușurință prin suprafețe, de la trotuare de beton până la terenuri de atletism neuniforme.

Accesorii compatibile:

  • Rezervoare de curățare Newsstripe: Aceste rezervoare sunt folosite pentru curățarea mașinii de curățare după utilizare.
  • Newstripe Pump Defenders: Aceste dispozitive de protecție lubrifiază mașina și o protejează de coroziune în timpul verii. Aceste produse anti-îngheț protejează, de asemenea, mașina atunci când sunt depozitate sub -30 de grade Fahrenheit.
  • Newsstripe 10001231 Rolă spate: Această roată din spate facilitează trasarea marcajelor circulare și în formă de arc.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de stocare a vopselei a acestei mașini de stripare?

A. 5 de galoane.

Î. Poate această mașină de stripare să facă față orelor lungi de funcționare?

A. Mașina de stripare fără aer Newsstripe este alimentată de un motor Briggs and Stratton 140EX de 550 cc pentru o funcționare lină, chiar și după ore lungi de lucru.

Î. Cum să curățați această mașină după utilizare?

A. Înlocuiți găleata care conține vopsea neutilizată cu o găleată care conține apă curată și spălați sistemul.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeTip vopseaSursa de putereTip StriperLăţimePreț
NEWSTRIPE 10003031 Mașină de stripare fără aer cu autopropulsie, roți de 10 inchi | AG8GZG 1000303144 "25 "Sprayuri Vopsea pe bază de apă sau pe bază de uleiMotor Briggs & Stratton OHV de 127 cmcAutopropulsat58 "€7,467.08
NEWSTRIPE 10003566 4400 Mașină de stripare fără aer, pompă reglabilă de 3000 Psi | AG8GZJ 1000356644 "25 "Sprayuri Vopsea pe bază de apă sau pe bază de uleiMotor Briggs & Stratton OHV de 127 cmc cu alertă de uleiPlimbare în spatele58 "€5,230.42
NEWSTRIPE 10005124 NEWSTRIPE 10005124 | CW8CVB 610036035664 1000512444 "25 "Sprayuri Vopsea pe bază de apă sau pe bază de uleiHonda GX120Autopropulsat58 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWSTRIPE 10003947 Mașină de stripare fără aer 4250, pompă reglabilă de 3000 Psi
€4,695.08 /unitate