NEWSTRIPE 10003031 Mașină de stripare fără aer cu autopropulsie, roți de 10 inchi | AG8GZG

NEWSTRIPE 10003031 Mașină de stripare fără aer cu autopropulsie, roți de 10 inchi

În stoc
Articol: AG8GZG Model: 10003031

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,467.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de stripat
Capacitate5 gal. Găleată
Mod de controlComenzi de pulverizare acționate manual, montate pe mâner
FiltruFiltru furtun aspiratie
Înălţime38 "
Lungime58 "
Tip vopseaSprayuri Vopsea pe bază de apă sau pe bază de ulei
PompaNewsstripe
Tip pompăFără aer, reglabil 0-3000 psi
Tip StriperAutopropulsat
RoţiAnvelope pneumatice de 10 "
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 86.184
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mașina de stripare autopropulsată Newstripe 10003031 este ideală pentru marcarea terenurilor de atletism și a pavajului. Are o singură pârghie operațională pentru a reduce oboseala operatorului în timp ce creează linii lungi.

Caracteristici:

  • Mașina de stripare Newstripe 10003031 permite utilizatorului să ajusteze presiunea (0 - 3000 psi) pentru a obține o linie de înaltă calitate fără pierderi.
  • Această mașină de tăiat dungi este acționată hidraulic de o pompă fără pulsații care elimină șansele de apariție a marginilor zdrențuite și festonate.
  • Clema sa cu eliberare rapidă îndepărtează pistolul de pulverizare pentru a vopsi bordurile și zonele greu accesibile.
  • Această mașină de vopsit în câmp este alimentată de un motor Briggs & Stratton de 127 cc pentru a întinde linii lungi.
  • Are o unitate de frecare cu viteză variabilă care trage mașina pe suprafețe accidentate și se înclină ușor.

Accesorii compatibile:

  • Rezervor de curățare Newsstripe: Aceste rezervoare de 1 galon se montează pe părțile laterale ale mașinii și sunt utile la spălarea pistolului de pulverizare și a furtunurilor pe câmp.
  • Newstripe 10001231 Rolă spate: Aceste roți din spate reduc eforturile de a face cercuri și marcaje în formă de arc.
  • Newstripe Pump Defender: Aceste protectoare pentru pompe fără aer asigură lubrifiere pentru a preveni rugina, coroziunea și uzura prematură.
  • Newsstripe HashMark Master II: Acești markeri de câmp elimină nevoia de șabloane și șabloane în dungi.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de vopsea a acestei mașini de stripare?

A. 5 de galoane.

Î. Care este utilizarea mecanismului autopropulsat în această mașină?

A. Mecanismul autopropulsat permite mașinii să se miște singură. Odată ce mașina de stripare în câmp începe să se miște, este nevoie de puțin sau deloc efort fizic pentru a o menține în mișcare.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeTip vopseaSursa de putereTip StriperLăţimePreț
NEWSTRIPE 10003566 4400 Mașină de stripare fără aer, pompă reglabilă de 3000 Psi | AG8GZJ 1000356644 "25 "Sprayuri Vopsea pe bază de apă sau pe bază de uleiMotor Briggs & Stratton OHV de 127 cmc cu alertă de uleiPlimbare în spatele58 "€5,230.42
NEWSTRIPE 10003947 Mașină de stripare fără aer 4250, pompă reglabilă de 3000 Psi | AG8GZK 1000394728 "37 "Pulverizează vopsele pe bază de apăMotor Briggs & Stratton de 140 cmcPlimbare în spatele24 "€4,695.08
NEWSTRIPE 10005124 NEWSTRIPE 10005124 | CW8CVB 610036035664 1000512444 "25 "Sprayuri Vopsea pe bază de apă sau pe bază de uleiHonda GX120Autopropulsat58 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWSTRIPE 10003031 Mașină de stripare fără aer cu autopropulsie, roți de 10 inchi
€7,467.08 /unitate