Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NEWSTRIPE 10004232 Șablon federal pentru biciclete, grosime de 1/16 inch | AG8HJQ

NEWSTRIPE 10004232 Șablon federal pentru biciclete, grosime de 1/16 inch

În stoc
Element: AG8HJQ Model: 10004232
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
€225.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon
Lungime48 "
MaterialPlastic PolyTough
Grosime1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7216
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru a marca benzi separate pentru bicicliști pentru a evita pericolele/accidentele
    • Material plastic PolyTough pentru durabilitate și reutilizare
    • Respectă specificațiile federale și DOT
    • Se asociază bine cu federalul Bandă semn de siguranță rutieră

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeGrosimeLăţimePreț
NEWSTRIPE 10000206 Săgeată dreaptă federală mare | AG8HCG 100002063ft-1 / 8 "9ft€363.82
NEWSTRIPE 10000207 Șablon pentru marcaj rutier/trafic, săgeată federală mare curbă - pachet de 2 | AG8HCH 10000207--1 / 8 "-€415.80
NEWSTRIPE 10000342 Bicicletă federală cu simbolul căștii, 72 inchi L | AG8HCN 10000342-72 "1 / 8 "-€225.23
NEWSTRIPE 10000627 Șablon pentru marcaj rutier/trafic, banda de incendiu, 109 x 20 inchi | AG8HDA 10000627-20 "1 / 8 "-€329.18
NEWSTRIPE 10001101 Federal Yield, 48 inch L, 1/16 inch grosime | AG8HDT 10001101-48 "1 / 16 "-€225.23
NEWSTRIPE 10001102 Federal Stop, 48 inch L, 1/16 inch grosime | AG8HDU 10001102-48 "1 / 16 "-€225.23
NEWSTRIPE 10001530 Numai Federal, 48 inch L | AG8HDW 10001530-48 "1 / 8 "-€294.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWSTRIPE 10004232 Șablon federal pentru biciclete, grosime de 1/16 inch
€225.23 /unitate