NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus Mașină de stripare câmp alimentată cu baterii | AG8HAU

NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus Mașină de stripare pe câmp alimentată cu baterii

În stoc
Element: AG8HAU Model: 10004484

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,927.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de stripat
Mod de controlComenzi de pulverizare acționate manual, montate pe mâner
FiltruFiltru furtun aspiratie
Tip vopseaVopsele de câmp atletic
Sursa de putereNecesită o baterie SLA de 12V, 18Ah
PompaShurflo
Tip pompăDiafragmă, 1.8 gpm, By-Pass intern de 35 PSI
Tip StriperPlimbare în spatele
Roţi4, fără anvelope plate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.3808
Tara natalaUS

Detalii produs:

Newstripe 10004484 EcoLiner Plus mașina de stripare pe câmp alimentată cu baterii este ideală pentru marcarea terenurilor de atletism. Designul său simplu permite utilizatorilor să schimbe rapid culorile. Mânerele căptușite de pe mâner asigură mai puțină oboseală a operatorului.

Caracteristici:

  • Mașina de tăiat câmp Newstripe 10004484 EcoLiner are o construcție din oțel sudată pentru a elimina necazul strângerii frecvente a piulițelor și șuruburilor.
  • Are o duză de pulverizare eficientă care pictează linii de înaltă calitate și elimină nevoia de retușuri.
  • Acest striper EcoLine Plus este echipat cu un filtru cu plasă mare, un filtru suplimentar în linie și o supapă de reținere pentru a elimina picurarea dezordonată.
  • Anvelopele sale fără plată au un fir cu noduri pentru a manevra cu ușurință pe gazon neuniform.
  • Această mașină de stripare poate ajusta lățimi de linii de la 2 la 6 inci pentru a se potrivi cerințelor utilizatorului.

Accesorii compatibile:

  • Newstripe Pump Defender: Aceste dispozitive de protecție pentru pompe fără aer le lubrifiază și le protejează de rugină, coroziune și uzură prematură.
  • Baterie reîncărcabilă de 12 V: Aceste baterii oferă energie de rezervă acestei mașini de stripare pentru a o face să funcționeze ore lungi.

Întrebări frecvente:

Î. Cum să curățați această mașină de striping câmp?

A. Mașina de stripare pe câmp Newstripe 10004484 EcoLiner are un rezervor de apă curată care permite pulverizarea cu apă curată sub presiune în sistemul mașinii.

Î. Care este capacitatea de vopsea a acestei mașini?

A. 5 de galoane.

Variante de produs

ProdusModelSursa de putereTip pompăTip StriperPreț
NEWSTRIPE 10004483 Ecoliner Mașină de stripare câmp alimentată cu baterii | AG8HAT 10004483Necesită o baterie SLA de 12V, 18AhDiafragmă, 1.8 gpm, By-Pass intern de 35 PSIPlimbare în spatele€2,286.90
NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Mașină autopropulsată de stripat câmp | AG8HAW 10004621Motor Briggs & Stratton OHV de 127 cmc cu alertă de uleiDiafragmă, 1.8 gpm, reglabil 0-45 PSIAutopropulsat€5,526.68
NEWSTRIPE 10005122 NEWSTRIPE 10005122 | CW8CVA 610036051220 10005122Honda GX120Diafragmă, 1.8 gpm, 0-45 psiAutopropulsat-
RFQ
NEWSTRIPE 10005159 NEWSTRIPE 10005159 | CW8CVC 610036051596 10005159Motor Briggs & Stratton 140EZ de 550 cmcDiafragmă, 1.8 gpm, 0-45 psiPlimbare în spatele-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus Mașină de stripare pe câmp alimentată cu baterii
€2,927.92 /unitate