NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Mașină autopropulsată de stripat câmp | AG8HAW

NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Mașină autopropulsată de stripat câmp

În stoc
Articol: AG8HAW Model: 10004621

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,526.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de stripat
Mod de controlComenzi de pulverizare acționate manual, montate pe mâner
FiltruFiltru furtun aspiratie
Înălţime38 "
Lungime58 "
Tip vopseaVopsele de câmp atletic
PompaShurflo
Tip pompăDiafragmă, 1.8 gpm, reglabil 0-45 PSI
Tip StriperAutopropulsat
RoţiAnvelope pneumatice de 4, 10".
Lăţime25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.112
Tara natalaUS

Detalii produs:

Newstripe 10004621 Mașina autopropulsată EcoLiner pentru marcarea terenurilor este ideală pentru marcarea terenurilor de atletism. Mecanismul autopropulsat și mânerele amortizate de pe mâner asigură mai puțină oboseală a operatorului. Această mașină de stripare dispune de un motor Briggs & Stratton de 120 cmc cu o alertă de ulei.

Caracteristici:

  • Mașina de tăiat câmp Newstripe 10004621 are o construcție din oțel sudată pentru a elimina strângerea frecventă a piulițelor și șuruburilor.
  • Are un pistol de pulverizare detașabil cu un furtun de 12 picioare pentru a picta șabloane sau zone greu accesibile.
  • Această mașină de stripare EcoLiner are o unitate de frecare cu viteză variabilă ușor de utilizat, care oferă dungi fără efort și un control sporit al operatorului.
  • Pompa sa de recirculare menține vopseaua amestecată și previne așezarea în timpul dungilor.
  • Duza de pulverizare eficientă elimină nevoia de retușare și oferă marcaje clare.
  • Are anvelope pneumatice de 10 inch pentru a se deplasa pe terenuri accidentate.

Accesorii compatibile:

  • Rezervoare de curățare Newsstripe: Aceste rezervoare de 1 galon sunt utile pentru spălarea pistolului de pulverizare și a furtunurilor pe câmp.
  • Newstripe Pump Defenders: Aceste dispozitive de protecție pentru pompe fără aer lubrifiază și protejează împotriva ruginii, coroziunii și uzurii premature.
  • Newstripe 10001231 Rolă spate: Aceste roți sunt instalate în spate pentru a reduce eforturile de a face cercuri și marcaje în formă de arc.

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de filtru este prezent în această mașină?

A. Filtru furtun de aspirație.

Î. Care este utilizarea unui mecanism autopropulsat în această mașină?

A. Mecanismul autopropulsat permite mașinii să se miște singură. Odată ce mașina de stripare în câmp începe să se miște, este nevoie de puțin sau deloc efort fizic pentru a o menține în mișcare.

Variante de produs

ProdusModelSursa de putereTip pompăTip StriperPreț
NEWSTRIPE 10004483 Ecoliner Mașină de stripare câmp alimentată cu baterii | AG8HAT 10004483Necesită o baterie SLA de 12V, 18AhDiafragmă, 1.8 gpm, By-Pass intern de 35 PSIPlimbare în spatele€2,286.90
NEWSTRIPE 10004484 Ecoliner Plus Mașină de stripare câmp alimentată cu baterii | AG8HAU 10004484Necesită o baterie SLA de 12V, 18AhDiafragmă, 1.8 gpm, By-Pass intern de 35 PSIPlimbare în spatele€2,927.92
NEWSTRIPE 10005122 NEWSTRIPE 10005122 | CW8CVA 610036051220 10005122Honda GX120Diafragmă, 1.8 gpm, 0-45 psiAutopropulsat-
RFQ
NEWSTRIPE 10005159 NEWSTRIPE 10005159 | CW8CVC 610036051596 10005159Motor Briggs & Stratton 140EZ de 550 cmcDiafragmă, 1.8 gpm, 0-45 psiPlimbare în spatele-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEWSTRIPE 10004621 Ecoliner Sp Mașină autopropulsată de stripat câmp
€5,526.68 /unitate