Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NEXTTEQ NX154M Detector Tube, Ethylene Glycol, 20 To 250Mg/M3, 10 PK | CT4BLL 56HX91

NEXTTEQ NX154M Detector Tube, Ethylene Glycol, 20 To 250Mg/M3, 10 PK

În stoc
Articol: CT4BLL Model: NX154MCrucea Ref: 56HX91

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€128.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPkg. Cant.Preț
Tub detector NEXTTEQ NX134, 1/1-dicloretan, 10 până la 160 ppm, 10 buc. | CT4BGJ 56HY47 NX1341€153.63
Tub detector NEXTTEQ NX135, 1/2-dicloretan, 10 buc. | CT4BGK 56HY05 NX1351€146.98
Tub detector NEXTTEQ NX217, 1/2-tricloretan, 10 până la 100 ppm, 10 buc. | CT4BGL 56HX21 NX2171€143.66
Tub detector NEXTTEQ NX113M, 1/3-Butadienă, 5 până la 100 ppm, 2.5 până la 50 ppm, 10 buc. | CT4BGM 56HX75 NX113M1€143.66
Tub detector NEXTTEQ NX139, 1/3-diclorpropan, 10 până la 500 ppm, 10 buc. | CT4BGN 56HY22 NX1391€156.95
Tub detector NEXTTEQ NX140, 1/3-diclorpropenă, 0.5 până la 10 ppm, 10 buc. | CT4BGP 56HX71 NX1401€143.66
Tub detector NEXTTEQ NX136, 2/2-dicloretil eter, 2 până la 30 ppm, 10 buc. | CT4BGQ 56HX55 NX1361€143.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NEXTTEQ NX154M Detector Tube, Ethylene Glycol, 20 To 250Mg/M3, 10 PK
€128.72 /unitate