Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 6002 1X3/8 Fitting Reducer 3/4 x 3/4 x 1/8 In | AC8FQY 39R671

NIBCO 6002 Reductor de fiting 1X3/8 3/4 x 3/4 x 1/8 in

În stoc
Element: AC8FQY Model: 6002 1X3 / 8Crucea Ref: 39R671
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
€9.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor de montare
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneFTG x C
Presiune maximă395 psi@200 grade F
În afara Dia.7/8 "x 7/8" x 1/4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3/4 "x 3/4" x 1/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 6002 11/2X3/4 Fitting Reducer Ftg x C 1-1/2 x 3/4 In | AC8FJL 39R520 6002 11/2X3/4577 psi@200 grade F1-5/8" x 7/8"1-1/2" x 3/4"€16.53
NIBCO 6002 2X3/4 Fitting Reducer Wrot Cupru 2 x 3/4 In | AC8FKW 39R552 6002 2X3 / 4291 psi@200 grade F2-1/8" x 7/8"2 "x 3/4"€32.16
NIBCO 6002 5/8X3/8 Fitting Reducer Wrot Cupru 5/8 x 3/8 In | AC8FLB 39R557 6002 5/8X3/8505 psi@200 grade F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€8.08
NIBCO 6002 11/2X1/2 Fitting Reducer Ftg x C 1-1/2 x 1/2 In | AC8FLP 39R569 6002 11/2X1/2577 psi@200 grade F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"€17.16
NIBCO 6002 21/2X11/2 Fitting Reducer 2-1/2 x 1-1/2 In | AC8FNM 39R614 6002 21/2X11/2269 psi@200 grade F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"€56.16
NIBCO 6002 3X11/2 Fitting Reducer Wrot Cupru 3 x 1-1/2 In | AC8FQD 39R653 6002 3X11 / 2254 psi@200 grade F3-1/8" x 1-5/8"3 "x 1-1 / 2"€74.54
NIBCO 6002 21/2X1 Fitting Reducer Wrot Cupru 2-1/2 x 1 In | AC8FQK 39R659 6002 21 / 2X1269 psi@200 grade F2-5/8" x 1-1/8"2-1 / 2 "x 1"€63.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 6002 Reductor de fiting 1X3/8 3/4 x 3/4 x 1/8 in
€9.39 /unitate