Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 607R 1x3/4 Cot de reducere 90 Închidere brut C x C | AB3WGW 1VLZ3

NIBCO 607R 1x3/4 Cot de reducere 90 Închidere aspru C x C

În stoc
Articol: AB3WGW Model: 607R 1x3 / 4Crucea Ref: 1VLZ3
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
€15.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de reducere, 90 de grade, aproape dur
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă494 psi@100 grade F
În afara Dia.1-1/8" x 7/8"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 "x 3/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 607R 1/2x3/8 Cot de reducere 90 Închidere brut C x C | AB3WGU 1VLZ1 607R 1/2x3/8722 psi@100 grade F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€12.46
NIBCO 607R 3/4x1/2 Cot de reducere 90 Închidere aspru C x C | AB3WGV 1VLZ2 607R 3/4x1/2582 psi@100 grade F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€8.30
NIBCO 607R 1x1/2 Cot de reducere 90 Close Rough C x C | AB3WGX 1VLZ4 607R 1x1 / 2494 psi@100 grade F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"€17.22
NIBCO 607R 11/4x1 Cot de reducere 90 Close Ruugh C x C | AB3WGY 1VLZ6 607R 11 / 4x1439 psi@100 grade F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€35.10
NIBCO 607R 11/2x11/4 Cot de reducere 90 Închidere aspru C x C | AB3WGZ 1VLZ8 607R 11/2x11/4408 psi@100 grade F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€45.53
NIBCO 607R 2x11/2 Cot de reducere 90 Close Rough C x C | AB3WHA 1VMA1 607R 2x11 / 2364 psi@100 grade F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€59.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 607R 1x3/4 Cot de reducere 90 Închidere aspru C x C
€15.51 /unitate