Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 611 7/8 Tee Wrot Cupru 1 x 1 x 3/8 in | AC8FRM 39R684

NIBCO 611 7/8 Tee Wrot Cupru 1 x 1 x 3/8 in

În stoc
Element: AC8FRM Model: 611 7 / 8Crucea Ref: 39R684
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
€35.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C x C
Presiune maximă395 psi@200 grade F
În afara Dia.1"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 611 Tee Wrot Cupru C x C x C 2-1/2 In | AB3WJJ 1VMD9 611C x C x C336 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€82.47
NIBCO 611 3 Tee Wrot Cupru C x C x C 3 x 3 x 3 In | AB3WJP 1VME5 611 3C x C x C317 psi@100 grade F3.125 "3"€199.88
NIBCO 611R 3x3x21/2 Tee Wrot Cupru 3 x 3 x 2-1/2 Inch | AB3WJQ 1VME6 611R 3x3x21/2C x C x C317 psi@100 grade F3-1/8" x 3-1/8" x 2-5/8"3 "x 3" x 2-1 / 2 "€112.81
NIBCO 611 4 Tee Wrot Cupru C x C x C 4 x 4 x 4 In | AB3WJW 1VMG2 611 4C x C x C293 psi@100 grade F4.125 "4"€305.13
NIBCO 611 5/16 Tee Wrot Cupru Cxcxc 5/16 In | AC8FHL 39R496 611 5 / 16C x C x C623 psi@200 grade F7 / 16 "5 / 16 "€9.41
NIBCO 611 2 Tee Wrot Cupru C x C x C 2 x 2 x 2 In | AC8FHP 39R499 611 2C x C x C291 psi@200 grade F2.125 "2"€55.87
NIBCO 6112 1/2 Tee Wrot Coper C x Ftg x C 1/2 inch 2 in | AC8FKK 39R542 6112 1 / 2C x FTG x C577 psi@200 grade F5/8 "x 1/2" x 5/8 "1 / 2 "€8.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 611 7/8 Tee Wrot Cupru 1 x 1 x 3/8 in
€35.10 /unitate