Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 616 1/2 mufă Wrot cupru Ftg 1/2 inch 5/8 in | AC8FRZ 39R695

NIBCO 616 1/2 mufă Wrot cupru Ftg 1/2 inch 5/8 in

În stoc
Articol: AC8FRZ Model: 616 1 / 2Crucea Ref: 39R695

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€30.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneFTG
Presiune maximă577 psi@200 grade F
În afara Dia.5 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 616 3/4 Plug Wrot Cupru Ftg 3/4 Inch 7/8 In | AC8FUM 39R731 616 3 / 4466 psi@200 grade F7 / 8 "3 / 4 "€22.26
NIBCO L169450 Stil de capăt cu cap, PVC, dimensiune 1 inch | BU4WYA L169450---€1.70
RFQ
NIBCO CD02450 Dop de țeavă, dimensiune 2 inchi, stil MNPT, PVDF | CB6CUP CD02450---€421.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 616 1/2 mufă Wrot cupru Ftg 1/2 inch 5/8 in
€30.30 /unitate