Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 6183 1/2X1/4 Bucșă de reducere 577 Psi la 200f | AC8FJC 39R512

NIBCO 6183 1/2X1/4 Bucșă de reducere 577 Psi la 200f

În stoc
Element: AC8FJC Model: 6183 1/2X1/4Crucea Ref: 39R512
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
€11.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea bucșei
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneFTG x FNPT
Presiune maximă577 psi@200 grade F
În afara Dia.5 / 8 "x 3 / 8"
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 6183 1/2X1/8 Bucșă de reducere 577 Psi la 200f | AC8FJN 39R522 6183 1/2X1/8FTG x FNPT577 psi@200 grade F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 8 "1 / 2 "€10.53
NIBCO 9012 2X11/2 Bucșă de reducere 2 x 1-1/2 inch 5 Psi | AC8FMY 39R601 9012 2X11 / 2C x FTG5 psi2-1/8" x 1-5/8"-2 "x 1-1 / 2"€16.07
NIBCO 9012 11/2X11/4 Bucșă de reducere 1-1/2 x 1-1/4 in | AC8FVP 39R756 9012 11/2X11/4C x FTG5 psi1-5/8" x 1-3/8"-1-1/2" x 1-1/4"€14.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 6183 1/2X1/4 Bucșă de reducere 577 Psi la 200f
€11.02 /unitate