Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 633W 3/8 Union Wrot Cupru C x C 3/8 x 3/8 In | AB4AQJ 1WLJ6

NIBCO 633W 3/8 Uniune Wrot Cupru C x C 3/8 x 3/8 In

În stoc
Articol: AB4AQJ Model: 633W 3/8Crucea Ref: 1WLJ6
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
€31.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă779 psi@100 grade F
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 633W 1/4 Uniune Wrot Cupru C x C 1/4 x 1/4 In | AB4AQH 1WLJ5 633W 1/4912 psi@100 grade F3 / 8 "1 / 4 "€24.89
NIBCO 633W 1/2 Uniune Wrot Cupru C x C 1/2 x 1/2 In | AB4AQK 1WLJ7 633W 1/2722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€18.50
NIBCO 633W 3/4 Uniune Wrot Cupru C x C 3/4 x 3/4 In | AB4AQL 1WLJ8 633W 3/4582 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "€17.04
NIBCO 633W 1 unire Wrot cupru C x C 1 x 1 inch 1 in | AB4AQM 1WLJ9 633W 1494 psi@100 grade F1.125 "1"€38.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 633W 3/8 Uniune Wrot Cupru C x C 3/8 x 3/8 In
€31.34 /unitate