Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 638 Îndoire de întoarcere Wrot Cupru C x C 1-1/4 In | AC8FVA 39R743

NIBCO 638 Îndoire de întoarcere scrisă cupru C x C 1-1/4 in

În stoc
Element: AC8FVA Model: 638Crucea Ref: 39R743
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
€77.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntoarce-te
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă351 psi@200 grade F
În afara Dia.1.375 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 638 1/4 îndoire cu retur în formă de cupru 3 x 1-1/2 inci | AC8FNP 39R616 638 1 / 4729 psi@200 grade F3 / 8 "1 / 4 "€6.92
NIBCO 638 2 Îndoire de întoarcere scrisă cupru C x C 2 x 2 in | AC8FTR 39R712 638 2291 psi@200 grade F2.125 "2"€214.71
NIBCO 638 1/8 îndoire cu întoarcere în formă de cupru 1-1/2 x 1-1/4 in | AC8FUD 39R723 638 1 / 8729 psi@200 grade F1 / 4 "1 / 8 "€8.35
NIBCO 638 1/4 11/2 Îndoire de întoarcere Wrot Cupru C x C 1/4 In | AC8FUW 39R739 638 1/4 11/2577 psi@200 grade F3/8" x 1-5/8"1/4" x 1-1/2"€8.22
NIBCO 638 11/2 Îndoire de întoarcere în formă de cupru C x C 1-1/2 inch | AC8FVM 39R754 638 11 / 2577 psi@200 grade F1.625 "1.5 "€88.78
NIBCO U638 3/8 Îndoire cu întoarcere în formă de cupru 3/8 inch 1/2 | AE4YNT 5P137 U638 3/8779 psi@100 grade F1 / 2 "3 / 8 "€8.54
NIBCO U638 1/2 îndoire de întoarcere scrisă cupru C x C 2 x 2 inci | AE4YNU 5P138 U638 1/2722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€12.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 638 Îndoire de întoarcere scrisă cupru C x C 1-1/4 in
€77.91 /unitate