Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 705-LF 3/4X1/8X3/4 T de plintă Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb | AD3MLX 40F188

NIBCO 705-LF 3/4X1/8X3/4 T de plintă Bronz turnat cu puțin plumb

În stoc
Articol: AD3MLX Model: 705-LF 3/4X1/8X3/4Crucea Ref: 40F188
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
€19.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolT-ul plintei
Material corpBronz cu plumb redus
Tip conexiuneC x FNPT
Presiune maximă466 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 705 1X1/8X1 Plinte din bronz turnat C x F x C | AC6WHF 36N493 705 1X1/8X1Bronz turnatC x FNPT x C395 psi@200 grade F-20 grade până la 400 grade F1"€25.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 705-LF 3/4X1/8X3/4 T de plintă Bronz turnat cu puțin plumb
€19.77 /unitate