Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 712R-LF 11/2X11/2X3/4 T de reducere Bronz turnat cu plumb scăzut | AD3MNX 40F239

NIBCO 712R-LF 11/2X11/2X3/4 T de reducere Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb

În stoc
Articol: AD3MNX Model: 712R-LF 11/2X11/2X3/4Crucea Ref: 40F239
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
€111.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducerea Tee
Material corpBronz cu plumb redus
Tip conexiuneC x C x FNPT
Presiune maximă623 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7412200000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 611RR 1/4x1/8x1/4 T de reducere Wrot Cupru C x C x C | AB3WHV 1VMC3 611RR 1/4x1/8x1/4Cupru WrotC x C x C912 psi@100 grade F3/8 "x 1/4" x 3/8 "--20 grade până la 400 grade F1/4 "x 1/8" x 1/4 "€14.36
NIBCO 611RR 3/8x1/4x3/8 T de reducere Wrot Cupru C x C x C | AB3WHW 1VMC4 611RR 3/8x1/4x3/8Cupru WrotC x C x C779 psi@100 grade F1/2 "x 3/8" x 1/2 "--20 grade până la 400 grade F3/8 "x 1/4" x 3/8 "€16.02
NIBCO 611RR 1/2x3/8x1/2 T de reducere Wrot Cupru C x C x C | AB3WHX 1VMC5 611RR 1/2x3/8x1/2Cupru WrotC x C x C722 psi@100 grade F5/8 "x 1/2" x 5/8 "--20 grade până la 400 grade F1/2 "x 3/8" x 1/2 "€14.53
NIBCO 611RR 11/4x1x11/4 T de reducere Wrot Cupru C x C x C | AB3DE CE 1VMC8 611RR 11/4x1x11/4Cupru WrotC x C x C439 psi@100 grade F1-3/8" x 1-1/8" x 1-3/8"--20 grade până la 400 grade F1-1 / 4 "x 1" x 1-1 / 4 "€25.35
NIBCO 611RR 11/4x3/4x11/4 T de reducere Wrot Cupru C x C x C | AB3WHZ 1VMC9 611RR 11/4x3/4x11/4Cupru WrotC x C x C439 psi@100 grade F1-3 / 8 "x 7/8" x 1-3 / 8 "--20 grade până la 400 grade F1-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "€24.76
NIBCO 611RR 11/4x1/2x11/4 T de reducere Wrot Cupru C x C x C | AB3WJA 1VMD1 611RR 11/4x1/2x11/4Cupru WrotC x C x C439 psi@100 grade F1-3 / 8 "x 5/8" x 1-3 / 8 "--20 grade până la 400 grade F1-1 / 4 "x 1/2" x 1-1 / 4 "€25.35
NIBCO 611RR 11/2x11/4x11/2 T de reducere Wrot Cupru C x C x C | AB3WJB 1VMD2 611RR 11/2x11/4x11/2Cupru WrotC x C x C408 psi@100 grade F1-5/8" x 1-3/8" x 1-5/8"--20 grade până la 400 grade F1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"€41.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 712R-LF 11/2X11/2X3/4 T de reducere Bronz turnat cu conținut scăzut de plumb
€111.44 /unitate