Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 714 3/4 Tee Bronz turnat C x F x C 3/4 x 3/4 in | AC6WJK 36N521

NIBCO 714 3/4 T Bronz turnat C x F x C 3/4 x 3/4 in

În stoc
Articol: AC6WJK Model: 714 3 / 4Crucea Ref: 36N521

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€27.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpBronz turnat
Tip conexiuneC x FNPT x C
Presiune maximă466 psi@200 grade F
În afara Dia.7 / 8 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 714 1/2 T Bronz turnat C x F x C 1/2 x 1/2 in | AC6WJJ 36N520 714 1 / 2Bronz turnat577 psi@200 grade F5 / 8 "1 / 2 "-20 grade până la 400 grade F1 / 2 "€17.96
NIBCO 714-LF 1/2 Tee Bronz turnat cu plumb redus C x Fnpt x C | AD3MPB 40F243 714-LF 1/2Bronz cu plumb redus623 psi-1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€16.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 714 3/4 T Bronz turnat C x F x C 3/4 x 3/4 in
€27.18 /unitate