Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 7245A 3/4 Hy-set Hanger 3/4 inch | AC6WJQ 36N526

NIBCO 7245A 3/4 Hy-set Hanger 3/4 inch

În stoc
Articol: AC6WJQ Model: 7245A 3/4Crucea Ref: 36N526
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
€15.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmeraș Hy-Set
Material corpBronz turnat
Tip conexiuneC
Presiune maximă466 psi@200 grade F
Temp. Gamă-20 până la 400 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS7412200085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 7245A 1/2 Hy-set Hanger 1/2 inch | AC6WJP 36N525 7245A 1/2Umeraș Hy-Set577 psi@200 grade F1 / 2 "€10.78
NIBCO B213750 HY-Set Hanger, țeavă/tub de 1/2 inch, bronz | BU4QEG B213750Cuier--€18.63
RFQ
NIBCO B213850 HY-Set Hanger, țeavă/tub de 1 inch, bronz | BU4QER B213850Cuier--€18.84
RFQ
NIBCO B213800 HY-Set Hanger, țeavă/tub 3/4 inch, bronz | BU4QEY B213800Cuier--€21.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 7245A 3/4 Hy-set Hanger 3/4 inch
€15.29 /unitate