Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 911RR 2X11/2X11/2 Dwv Reducere Tee Wrot Cupru C x C x C | AC8FQZ 39R672

NIBCO 911RR 2X11/2X11/2 Dwv Teu de reducere Wrot Cupru C x C x C

În stoc
Articol: AC8FQZ Model: 911RR 2X11/2X11/2Crucea Ref: 39R672
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
€50.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de reducere DWV
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C x C
Presiune maximă5 psi
În afara Dia.2-1/8" x 1-5/8" x 1-5/8"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 911R 2X2X11/2 Dwv Teu de reducere Wrot Cupru C x C x C | AC8FKX 39R553 911R 2X2X11/22-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8"2 "x 2" x 1-1 / 2 "€35.15
NIBCO 911RR 2X11/2X2 Dwv Teu de reducere Wrot Cupru C x C x C | AC8FRT 39R689 911RR 2X11/2X22-1/8" x 1-5/8" x 2-1/8"2 "x 1-1 / 2" x 2 "€51.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 911RR 2X11/2X11/2 Dwv Teu de reducere Wrot Cupru C x C x C
€50.05 /unitate