Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO C607 11/4 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE4YKK 5P055

NIBCO C607 11/4 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru

În stoc
Articol: AE4YKK Model: C607 11/4Crucea Ref: 5P055
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
€11.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, aproape dur
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă439 psi@100 grade F
În afara Dia.1.375 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO U607 1/8 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE4YKD 5P048 U607 1/8C x C912 psi@100 grade F1 / 4 "1 / 8 "€5.94
NIBCO U607 1/4 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE4YKE 5P049 U607 1/4C x C912 psi@100 grade F3 / 8 "1 / 4 "€5.40
NIBCO C607 3/8 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE4YKF 5P050 C607 3 / 8C x C779 psi@100 grade F1 / 2 "3 / 8 "€5.28
NIBCO U607 1/2 cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE4YKG 5P051 U607 1/2C x C722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€2.02
NIBCO U607 3/4 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE4YKH 5P053 U607 3/4C x C582 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "€4.33
NIBCO U607 1 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE4YKJ 5P054 U607 1C x C494 psi@100 grade F1.125 "1"€9.20
NIBCO U607 11/2 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE4YKL 5P056 U607 11/2C x C408 psi@100 grade F1.625 "1.5 "€22.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO C607 11/4 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru
€11.98 /unitate