COLDER PRODUCTS COMPANY Inserturi de cuplare drepte din seria PLC


Filtru
Material corp: Acetal , Dimensiunea cuplajului: 1 / 4 " , Material: Polipropilenă , Max. Presiune: 120 psi
StilModelDiametrul interior al tubului.Diapozitivul corpului.CuloriTub exterior Dia.Tip conexiuneArticolLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
PLC24004
-0.72 "Alb-MNPTInserare în linie1.25 "1 / 4 "€7.54
B
PLC2400412
--Natural-MNPT x InserareCuplor--€20.50
C
PLC2300612
--Natural-Barb x InsertCuplor--€25.09
C
PLC2300412
--Natural-Barb x InsertCuplor--€24.85
D
PLC2200412
--Natural-Barb x InsertCuplor--€8.12
E
PLC4200412
--Natural-Barb x InsertCuplor--€25.43
E
PLC4200612
--Natural-Barb x InsertCuplor--€26.89
D
PLC2200612
--Natural-Barb x InsertCuplor--€7.48
F
PLC2100612
--Natural3 / 8 "Tub x InsertCuplor--€27.27
A
PLC24006
-0.87 "Alb-MNPTInserare în linie1.25 "3 / 8 "€5.21
G
PLC40006
1 / 4 "0.94 "Alb3 / 8 "TFPInsert de montare pe panou1.91 "-€22.55
H
PLC23004
1 / 4 "0.67 "Alb-ghimpatInserare în linie1.1 "-€9.91
I
PLC21006
1 / 4 "0.61 "Alb3 / 8 "TFPInserare în linie1.22 "-€11.91
J
PLC22004
1 / 4 "0.620 "Alb-ghimpatInserare în linie1.35 "-€4.49
K
PLC20006
1 / 4 "0.72 "Alb3 / 8 "TFPInserare în linie1.38 "-€13.34
L
PLC42004
1 / 4 "0.94 "Alb-ghimpatInsert de montare pe panou1.91 "-€13.47
L
PLC42006
3 / 8 "0.94 "Alb-ghimpatInsert de montare pe panou1.91 "-€17.85
J
PLC22006
3 / 8 "0.620 "Alb-ghimpatInserare în linie1.36 "-€4.45
H
PLC23006
3 / 8 "0.67 "Alb-ghimpatInserare în linie1.25 "-€9.64
J
PLC22005
5 / 16 "0.620 "Alb-ghimpatInserare în linie1.35 "-€5.26
L
PLC42005
5 / 16 "0.94 "Alb-ghimpatInsert de montare pe panou1.91 "-€20.68
G
PLC40004
11 / 64 "0.94 "Alb1 / 4 "TFPInsert de montare pe panou1.78 "-€26.59
K
PLC20004
11 / 64 "0.72 "Alb1 / 4 "TFPInserare în linie1.25 "-€13.20

Inserturi de cuplare drepte din seria PLC

Inserțiile de cuplare drepte din seria Colder Products Corporation PLC au un design flexibil care se adaptează la nealinierea și protejează echipamentul. Aceste cuplaje cu deconectare rapidă sunt fabricate din acetal termoplastic și sunt imune la cele mai delicate soluții chimice. Sunt compatibile atât cu cuplajele metalice LC, cât și cu cuplajele din polipropilenă PLC12. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste inserții de cuplare drepte din seria PLC, disponibile în diametre de corp de 0.62, 0.67, 0.72 și 0.94 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?