Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COLDER PRODUCTS COMPANY PLC20004 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4ATT 2YDA3

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC20004 Insert inline Acetal Straight-through

În stoc
Element: AC4ATT Model: PLC20004Crucea Ref: 2YDA3
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
€13.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare în linie
Diapozitivul corpului.0.72 "
Material corpAcetal
CuloriAlb
Tip conexiuneTFP
Dimensiunea cuplajului1 / 4 "
Lungime1.25 "
Presiune maximă120 psi
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Diametrul interior al tubului.11 / 64 "
Tub exterior Dia.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Direct-Through / Shut-Off (Direct-Through)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul interior al tubului.Diapozitivul corpului.CuloriTub exterior Dia.Tip conexiuneArticolLungimeDimensiunea conducteiPreț
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC20006 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4ATU 2YDA4 PLC200061 / 4 "0.72 "Alb3 / 8 "TFPInserare în linie1.38 "-€13.35
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC21006 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4ATV 2YDA5 PLC210061 / 4 "0.61 "Alb3 / 8 "TFPInserare în linie1.22 "-€11.91
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22004 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4ATW 2YDA6 PLC220041 / 4 "0.620 "Alb-ghimpatInserare în linie1.35 "-€4.49
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22005 Insert inline Acetal Straight-through | AC4ATX 2YDA7 PLC220055 / 16 "0.620 "Alb-ghimpatInserare în linie1.35 "-€5.25
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22006 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4ATY 2YDA8 PLC220063 / 8 "0.620 "Alb-ghimpatInserare în linie1.36 "-€4.45
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC23004 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4ATZ 2YDA9 PLC230041 / 4 "0.67 "Alb-ghimpatInserare în linie1.1 "-€9.91
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC23006 Insert cot Acetal Straight-through | AC4AUA 2YDC1 PLC230063 / 8 "0.67 "Alb-ghimpatInserare în linie1.25 "-€9.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC20004 Insert inline Acetal Straight-through
€13.20 /unitate