Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COLDER PRODUCTS COMPANY PLC20006 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4ATU 2YDA4

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC20006 Insert inline Acetal Straight-through

În stoc
Element: AC4ATU Model: PLC20006Crucea Ref: 2YDA4
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
€14.17 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 25
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare în linie
Diapozitivul corpului.0.72 "
Material corpAcetal
CuloriAlb
Tip conexiuneTFP
Dimensiunea cuplajului1 / 4 "
Lungime1.38 "
Presiune maximă120 psi
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Diametrul interior al tubului.1 / 4 "
Tub exterior Dia.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Direct-Through / Shut-Off (Direct-Through)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul interior al tubului.Diapozitivul corpului.CuloriTub exterior Dia.Tip conexiuneArticolLungimeDimensiunea conducteiPreț
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC20004 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4ATT 2YDA3 PLC2000411 / 64 "0.72 "Alb1 / 4 "TFPInserare în linie1.25 "-€14.63
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC21006 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4ATV 2YDA5 PLC210061 / 4 "0.61 "Alb3 / 8 "TFPInserare în linie1.22 "-€12.34
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22004 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4ATW 2YDA6 PLC220041 / 4 "0.620 "Alb-ghimpatInserare în linie1.35 "-€4.74
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22005 Insert inline Acetal Straight-through | AC4ATX 2YDA7 PLC220055 / 16 "0.620 "Alb-ghimpatInserare în linie1.35 "-€5.93
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC22006 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4ATY 2YDA8 PLC220063 / 8 "0.620 "Alb-ghimpatInserare în linie1.36 "-€4.73
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC23004 Insert Inline Acetal Straight-through | AC4ATZ 2YDA9 PLC230041 / 4 "0.67 "Alb-ghimpatInserare în linie1.1 "-€11.14
COLDER PRODUCTS COMPANY PLC23006 Insert cot Acetal Straight-through | AC4AUA 2YDC1 PLC230063 / 8 "0.67 "Alb-ghimpatInserare în linie1.25 "-€10.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLC20006 Insert inline Acetal Straight-through
€14.17 /unitate