Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor NIBCO U603 1/2 Wrot Cupru C x Fnpt 1/2 inch | AE4YHZ 5P015

NIBCO U603 Adaptor 1/2 Wrot Cupru C x Fnpt 1/2 inch

În stoc
Articol: AE4YHZ Model: U603 1/2Crucea Ref: 5P015
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
€4.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x FNPT
Presiune maximă722 psi@100 grade F
În afara Dia.5 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7412200090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăMaterial corpTip conexiuneDimensiunea tubuluiArticolMaterialPresiune maximăÎn afara Dia.Preț
NIBCO 9017 11/2X11/2 Adaptor Wrot Cupru C x Sj 1-1/2 inch | AC8FHU 39R504 9017 11/2X11/2-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x SJ1.5 "Adaptor-5 psi1.625 "€28.68
Adaptor NIBCO 6042 1/2 1/2 inch 1/2 inch 577 Psi la 200f | AC8FHW 39R506 6042 1 / 2-20 grade până la 400 grade FCupru WrotFTG x MNPT1 / 2 "Adaptor-577 psi@200 grade F5 / 8 "x 1 / 2"€14.39
NIBCO 6042 Adaptor 3/4 3/4 inch 3/4 inch 466 Psi la 200f | AC8FHX 39R507 6042 3 / 4-20 grade până la 400 grade FCupru WrotFTG x MNPT3 / 4 "Adaptor-466 psi@200 grade F7 / 8 "€18.14
NIBCO 6032 1 Adaptor 1 inch 1 inch 395 Psi la 200f | AC8FJW 39R529 6032 1-20 grade până la 400 grade FCupru WrotFTG x FNPT1"Adaptor-395 psi@200 grade F1.125 "€23.14
NIBCO 90127 Adaptor 11/2X11/2 Wrot Copper Ftg x Sj 1-1/2 inch | AC8FKJ 39R541 90127 11/2X11/2-20 grade până la 400 grade FCupru WrotFTG x SJ1.5 "Adaptor-5 psi1-5/8" x 1-5/8"€34.69
Adaptor NIBCO 9017 11/4X11/4 Wrot Cupru C x Sj 1-1/4 inch | AC8FKR 39R548 9017 11/4X11/4-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x SJ1.25 "Adaptor-5 psi1.375 "€26.51
Adaptor NIBCO 901-7R Wrot Cupru 1-1/2 x 1-1/4 inch | AC8FKV 39R551 901-7R-20 grade până la 400 grade FCupru WrotC x SJ1-1/2" x 1-1/4"Adaptor-5 psi1-5/8" x 1-3/8"€38.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO U603 Adaptor 1/2 Wrot Cupru C x Fnpt 1/2 inch
€4.99 /unitate