Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO U607 21/2 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE4YKN 5P058

NIBCO U607 21/2 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru

În stoc
Articol: AE4YKN Model: U607 21/2Crucea Ref: 5P058

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€75.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, aproape dur
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă336 psi@100 grade F
În afara Dia.2.625 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO U607 1/8 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE4YKD 5P048 U607 1/8C x C912 psi@100 grade F1 / 4 "1 / 8 "€6.13
NIBCO U607 1/4 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE4YKE 5P049 U607 1/4C x C912 psi@100 grade F3 / 8 "1 / 4 "€5.99
NIBCO C607 3/8 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE4YKF 5P050 C607 3 / 8C x C779 psi@100 grade F1 / 2 "3 / 8 "€5.28
NIBCO U607 1/2 cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE4YKG 5P051 U607 1/2C x C722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€2.08
NIBCO U607 3/4 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE4YKH 5P053 U607 3/4C x C582 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "€4.49
NIBCO U607 1 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE4YKJ 5P054 U607 1C x C494 psi@100 grade F1.125 "1"€9.46
NIBCO C607 11/4 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru | AE4YKK 5P055 C607 11 / 4C x C439 psi@100 grade F1.375 "1.25 "€12.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO U607 21/2 Cot 90 Close Rough Wrot Cupru
€75.63 /unitate