Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO U6072LT 3/4 cot 90 rază lungă 3/4 inch 7/8 in | AE4YLG 5P076

NIBCO U6072LT 3/4 cot 90 rază lungă 3/4 inch 7/8 in

În stoc
Articol: AE4YLG Model: U6072LT 3/4Crucea Ref: 5P076
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
€13.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade, rază lungă
Material corpCupru Wrot
Tip conexiuneFTG x C
Presiune maximă582 psi@100 grade F
În afara Dia.7 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7412100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO U6072LT 1/4 cot 90 rază lungă 1/4 inch 3/8 in | AE4YLD 5P072 U6072LT 1/4FTG x C912 psi@100 grade F3 / 8 "1 / 4 "€9.15
NIBCO U6072LT 1/2 cot 90 rază lungă 1/2 inch 5/8 in | AE4YLE 5P074 U6072LT 1/2FTG x C722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€9.97
NIBCO U6072LT 5/8 cot 90 rază lungă 5/8 inch 3/4 in | AE4YLF 5P075 U6072LT 5/8FTG x C631 psi@100 grade F3 / 4 "5 / 8 "€14.13
NIBCO U6072LT 11/4 cot 90 rază lungă 1-1/4 inch | AE4YLH 5P078 U6072LT 11/4FTG x C439 psi@100 grade F1.375 "1.25 "€27.79
NIBCO U607LT 1/8 cot cu rază lungă de 90 în formă de cupru | AE4YLN 5P083 U607LT 1/8C x C912 psi@100 grade F1 / 4 "1 / 8 "€9.03
NIBCO U607LT 1/4 cot cu rază lungă 90 cupru | AE4YLP 5P084 U607LT 1/4C x C912 psi@100 grade F3 / 8 "1 / 4 "€7.50
NIBCO U607LT 5/16 Cot 90 cu rază lungă Wrot Cupru | AE4YLQ 5P085 U607LT 5/16C x C779 psi@100 grade F5 / 16 "5 / 16 "€9.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO U6072LT 3/4 cot 90 rază lungă 3/4 inch 7/8 in
€13.88 /unitate