Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NICHOLSON 04695N Pilă jumătate rotundă American Bastard 4 In | AA4XCE 13H041

NICHOLSON 04695N Pilă jumătate rotundă American Bastard 4 In

În stoc
Element: AA4XCE Model: 04695NCrucea Ref: 13H041

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€31.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișier jumătate rotund
Tip tăiereBastard
finalizareaNatural
Design mânerNici unul
Lungime4"
Modelamerican
Forma profiluluiJumătate rotundă
Mâner recomandatMfr. Nr. 21522N Lemn, 21474 Plastic
Grosime9 / 64 "
Lăţime23 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8203103000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelTip tăiereDesign mânerArticolLungimeGrosimeLăţimePreț
NICHOLSON 04729N Pilă jumătate rotundă American Second 4 In | AA4XCF 13H042 04729NAl doileaNici unulFișier jumătate rotund4"9 / 64 "23 / 64 "€35.43
NICHOLSON 04762N Pilă jumătate rotundă American Smooth 4 In | AA4XCG 13H043 04762NSmoothNici unulFișier jumătate rotund4"--€34.00
NICHOLSON 04828N Pilă jumătate rotundă American Second 6 In | AA4XCH 13H044 04828NAl doileaNici unulFișier jumătate rotund6"11 / 64 "19 / 32 "€34.80
NICHOLSON 05307N Pilă jumătate rotundă American Bastard 16 In | AA4XCL 13H047 05307NBastardNici unulFișier jumătate rotund16 "--€111.36
NICHOLSON 05158N Dosar semi-rotund 12 inch neted american | AA9VLT 1G732 05158NPartea netedă / rotundă, simplă, laterală, dublăNici unulFișier jumătate rotund12 "--€67.35
NICHOLSON 05125N Dosar semi-rotund 12 inch Second American | AA9VLU 1G734 05125NAl doilea / dubluzgomot puternicFișier jumătate rotund12 "11 / 32 "1.12 "€67.40
NICHOLSON 05026N Dosar semi-rotund 10 inch Second American | AA9VLV 1G736 05026NAl doilea / dubluNici unulFișier jumătate rotund10 "--€57.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NICHOLSON 04695N Pilă jumătate rotundă American Bastard 4 In
€31.19 /unitate