Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NILFISK 1406905020 Pungă Hârtie Hepa - Pachet De 10 | AF4DAE 8RJX6

NILFISK 1406905020 Pungă Hârtie Hepa - Pachet De 10

În stoc
Element: AF4DAE Model: 1406905020Crucea Ref: 8RJX6
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
€96.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsac
Tip sacSe usucă
EficiențăHEPA
Înălţime7"
Lungime4"
MaterialHârtie
ReutilizabileNe-reutilizabile
TipUscat, HEPA, hârtie, neutilizabil
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS4819400040
Tara natalaBE

Variante de produs

ProdusModelTip sacÎnălţimeLungimeMaterialReutilizabileTipLăţimePreț
NILFISK 1470745010 Geanta de unica folosinta - Pachet De 3 | AD9HVW 4RYH6 1470745010Praf--SinteticNu--€73.18
NILFISK 1470746010 Geantă Pânză umedă/uscata 4 inch - Pachet De 3 | AD9HVX 4RYH7 1470746010Umed uscat20 "4"PânzăNe-reutilizabile-16 "€103.06
NILFISK 1471097500 Pungă Hârtie Hepa - Pachet De 5 | AD9HVZ 4RYH9 1471097500-17 "4"HârtieNe-reutilizabileHârtie, HEPA, ne-reutilizabilă8"€57.54
NILFISK 82367810 Pungă 6 inch Hârtie nereutilizabilă - Pachet De 5 | AF4BAV 8NHA8 82367810-24 "6"HârtieNe-reutilizabile-10 "€61.12
NILFISK 1407015040 Hârtie Pungă - Pachet De 10 | AF4ZPJ 9TA41 1407015040Se usucă20 "4"HârtieNe-reutilizabile-16 "€72.64
NILFISK 107418525 Geantă din lână de înaltă eficiență, 4 inch l x 15 inch H, 5 buc. | CD3WYH 488Y72 107418525Lână15 "15 "LânăNe-reutilizabile-4"€61.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NILFISK 1406905020 Pungă Hârtie Hepa - Pachet De 10
€96.32 /unitate