NOBLES MV-SGR-0008 Rider Burnisher 27in Active Dust Control | AG6WHW 49H333

NOBLES MV-SGR-0008 Rider Burnisher 27in Active Dust Control

În stoc
Articol: AG6WHW Model: MV-SGR-0008Crucea Ref: 49H333

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€47,088.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRider Burnisher
Viteza periei1500 până la 1600 rpm
Calea de curățare32 "
ConstrucţieCadru principal din oțel carbon și părți ale corpului din polietilenă turnate prin rotație
Max. Productivitate34,375 ftXNUMX / oră
Motor4 HP
Dimensiunea tamponului27 "
Sursa de putere(6) Baterii de plumb acid 6V 435A
Capacitatea rezervorului de recuperare44 gal.
Capacitatea rezervorului de soluție35 gal.
Nivelul sunetului69 dB
StilCompact
Motor cu vid0.85 HP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 605.7
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)148.59
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8479892000

Detalii produs:

    • Controlul prafului (Controlul activ al prafului cu filtrare HEPA)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tamponuluiPreț
NOBLES MV-SGR-0005 Rider Burnisher Control pasiv praf | AG6WHT 49H330 MV-SGR-000524 "€44,465.42
NOBLES MV-SGR-0007 Rider Burnisher 24 inch Active Dust Control | AG6WHU 49H331 MV-SGR-000724 "€45,748.08
NOBLES MV-SGR-0006 Rider Burnisher Control pasiv praf | AG6WHV 49H332 MV-SGR-000627 "€45,806.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOBLES MV-SGR-0008 Rider Burnisher 27in Active Dust Control
€47,088.53 /unitate