Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORD-LOCK 1091 Șaibă de blocare, se potrivește din oțel inoxidabil, 3/8 inch, 0.08 grosime, 200 buc | AE6GKR 5RUY7

NORD-LOCK 1091 Șaibă de blocare, se potrivește din oțel inoxidabil, 3/8 inch, 0.08 grosime, 200 buc.

În stoc
Articol: AE6GKR Model: 1091Crucea Ref: 5RUY7

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€663.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.0.410 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.65 "
Rockwell HardnessMin. 52 Caz HRC întărit
Mărimea3 / 8 "
Grosime0.08 "
Grosime Toleranță+/- 0.01 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318210090
Tara natalaSE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORD-LOCK 1091 Șaibă de blocare, se potrivește din oțel inoxidabil, 3/8 inch, 0.08 grosime, 200 buc.
€663.96 /ambalaj