Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORD-LOCK 1571 Șaibă de blocare, se potrivește, 5/16 inch, M8, 0.08 grosime, 10 buc | AA4PHE 12W496

NORD-LOCK 1571 Șaibă de blocare, se potrivește, 5/16 inch, M8, 0.08 grosime, 10 buc.

În stoc
Element: AA4PHE Model: 1571Crucea Ref: 12W496
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
€40.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.0.340 "
Material254 Oțel inoxidabil SMO
În afara Dia.0.53 "
Rockwell HardnessMin. 52 HRC
MărimeaM8
Grosime0.08 "
Grosime Toleranță+/- .01

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7318210090
Tara natalaSE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORD-LOCK 1571 Șaibă de blocare, se potrivește, 5/16 inch, M8, 0.08 grosime, 10 buc.
€40.29 /ambalaj