Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORD-LOCK 2746 Wedge Lock Washer, 316 Stainless Steel, 1 Inch Size, 0.13 Inch Thickness, 50PK | CG8YHY 5UTC8

NORD-LOCK 2746 Șaibă de blocare cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1 inch, grosime 0.13 inci, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8YHY Model: 2746Crucea Ref: 5UTC8
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
€2,840.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1"
În interiorul Dia.1.1 "
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.91 "
Rockwell HardnessMin 52 Caz HRC întărit
Mărimea1"
Grosime0.13 "
Grosime Toleranță+/- 0.01 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4985
Tara natalaSuedia

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORD-LOCK 2746 Șaibă de blocare cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1 inch, grosime 0.13 inci, 50 buc.
€2,840.72 /ambalaj