NORD SK673.1-100LP/4 41.54 Motorreductor AC 43rpm TEFC 41.54 Inline 3CP | AH9CGB 39RK94

NORD SK673.1-100LP/4 41.54 Motorreductor AC 43rpm TEFC 41.54 Inline 3CP

În stoc
Element: AH9CGB Model: SK673.1-100LP / 4 41.54Crucea Ref: 39RK94

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,108.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
finalizareanevopsit
Amplificatori de încărcare completă3.84
Material cutie de vitezeAliaj de aluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie41.5:1
Tipul de angrenajElicoidal / În linie
GearsOțel călit
LocuințaAliaj de aluminiu turnat sub presiune
Hz60
Intrare HP3
Clasa de izolareF
Dimensiunea cheii5/16 "x 5/32" x 2-1 / 8 "
Lungime mai mică ax21 17 / 32 "
UngereGrăsime umplută
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul5664.0 in.-lb.
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală
RPM pe placa de identificare43
RPM fără încărcare43
Numărul de discuri de frână necesare0
Încărcare suprasarcină2241 lb.
Fază3
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieCW / CCW
Garnituri etansareBuze
Diagrama arborelui.1.375 "
Orientarea arboreluiIn linie
Tipul axuluiSingur
Protectie termalaNici unul
TipMotor de curent alternativ
Voltaj230 / 460 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.0712
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)50.8
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Tipul de frână al motorului de viteze: Nici unul

Variante de produs

ProdusModelLungime mai mică axfinalizareaAmplificatori de încărcare completăMax. CuplulRPM pe placa de identificareRPM fără încărcareÎncărcare suprasarcinăDiagrama arborelui.Preț
NORD SK572.1-112MP/4 19.57 Motorreductor AC 90 rpm TEFC 19.57 Inline 5CP | AH9CFH 39RK77 SK572.1-112MP / 4 19.5722.625 "nevopsit6.53540.0 in.-lb.90901109 lb.1.375 "€2,620.67
NORD SK573.1-80LP/4 60.97 Motorreductor AC 28 rpm TEFC 60.97 Inline | AH9CFK 39RK79 SK573.1-80LP / 4 60.9717 31 / 32 "nevopsit1.573983.0 in.-lb.28282271 lb.1.375 "€1,552.41
NORD SK772.1-112MP/4 26.86 Motorreductor AC 65rpm TEFC 26.86 Inline 5CP | AH9CFN 39RK82 SK772.1-112MP / 4 26.8622 37 / 64 "Vopsea din oțel inoxidabil6.57257.0 in.-lb.65651639 lb.1.625 "€3,211.93
NORD SK773.1-100LP/4 57.64 Motorreductor AC 31rpm TEFC 57.64 Inline 3CP | AH9CFP 39RK83 SK773.1-100LP / 4 57.6420 45 / 64 "Vopsea din oțel inoxidabil3.847523.0 in.-lb.31312111 lb.1.625 "€3,833.75
NORD SK573.1-80LP/4 60.97 1.25 Motorreductor AC 28 rpm TEFC Inline 1 CP | AH9CFR 39RK85 SK573.1-80LP/4 60.97 1.2517 31 / 32 "nevopsit1.573983.0 in.-lb.28282271 lb.1.25 "€1,640.05
NORD SK572.1-100LP/4 19.57 Motorreductor AC 90 rpm TEFC 19.57 Inline | AH9CFT 39RK86 SK572.1-100LP / 4 19.5720 49 / 64 "nevopsit3.843540.0 in.-lb.90901846 lb.1.375 "€2,677.88
NORD SK372.1-80LP/4 33.84 Motorreductor AC 51rpm TEFC 33.84 Inline 1CP | AH9CFU 39RK87 SK372.1-80LP / 4 33.8416 29 / 32 "nevopsit1.571682.0 in.-lb.51511224 lb.1"€1,402.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORD SK673.1-100LP/4 41.54 Motorreductor AC 43rpm TEFC 41.54 Inline 3CP
€3,108.93 /unitate